オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
SU キッチンスポンジ ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12174831
品番
50182
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ガンコな汚れも落とす研磨材入り不織布。
材質
スポンジ:ポリウレタンフォーム、不織布:ナイロン(研磨材入り)
寸法(mm)
76×127×37
色
ブラウン
適合用途
キッチン
繰り返し・詰め替え
対応