自動で出てくるモンダミン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12174970 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かざすだけで簡単&衛生的!1回分が自動で出てくる便利なディスペンサー。コンパクトなサイズなので洗面台にもすっきり置けます。本体のみ
●コップをかざせば、準備OK
●片手でらくらく
●キャップを開けて注ぐ手間なし!液ダレなしで汚れない!こぼさない!
●コップをかざすだけでモンダミンが自動で出てくるので、手間なく簡単に使えます。
●ボトルの液ダレやベタつきがないので衛生的に使えます。
●1回分の吐出量を10mL・20mL(10mLずつ2回)の2段階に調整できます。
●洗面台にもすっきり置けるコンパクトな器具。
●単3アルカリ電池4本付き。
●生活防水(IPX4)洗面台などの水まわりでも使えます※完全防水ではありません
●380mLから1300mLサイズに対応※使用できるサイズは側面をご確認ください。
※モンダミンボトルは別売りです
【製品内容】自動ディスペンサー(器具本体)、専用キャップ(※絶対に捨てない)、単3アルカリ電池計4本、使用上の注意ステッカー、使用説明書
・本製品の器具はReckitt Benckiser HEALTH Limitedのライセンスのもと、製造販売したものです。

使用方法
※使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
【以下のモンダミンでお使いいただけます】
プレミアムケア、プレミアムケアセンシティブ、プレミアムケアセンシティブプレミアムシトラスミント、プレミアムケアストロングミント、ペパーミント、センシティブ、ストロングミント、その他のモンダミン(モンダミンホワイトニング・NEXT歯ぐきケアシリーズを除く)
【使用できるサイズ】
380mL、700mL、1080mL、1300mL
※一部の限定品など上記以外のサイズでもご使用できるものがあります。
【※必ずご確認ください。】以下のモンダミンでは使用できません。
●380mL未満のサイズ、600mL、1000mL、3000mLのサイズ
(ボトルに専用キャップが合わないので使えません。)
【使用方法】
(1)本体底部にある電池カバーのつまみを押しながら開けてください。
(2)+-の向きに注意して、単3アルカリ電池をセットし、再び電池カバーをセットしてください。
(3)モンダミンボトルのキャップを開け、専用キャップに付け替え、しっかりと締めてください。
(4)ボトルを器具本体にセットし、カチッと音がするまでしっかり奥に押し込んでください。
(5)ご使用になる場所に器具本体を置き、スイッチを「20mL」に切り替えてください。※お好みに応じて「10mL」に設定することもできます。
※赤い動作確認ランプが6回点滅します。使い始める際は点滅が終わってからコップをかざしてください。
(6)ノズルの下にコップをかざすと、1回分(20mL設定の場合は10mLずつ2回)が出ます。お口に含んで20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
※使い始めの1回目は洗口液が出ません。洗口液が出てくるまで数回コップをかざしてください。
【※20mLに設定した場合】10mLずつ、2回に分かれて出てきます。動作終了まで手をかざしてください。
【※ご注意】専用キャップは絶対に捨てないでください。※捨てた場合、器具が使用できなくなります。
●日光や明るい照明が直接器具にあたる場所では、センサーに誤作動が生じる場合があります。
シリーズモンダミン 容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×188×122
注意
※完全防水ではありません。
※モンダミンボトルは別売りです。
※本製品の器具はReckittBenckiserHEALTHLimitedのライセンスのもと、製造販売したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする