ピレパラアース MagicPush ボタニカル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12175015 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

どこでも防虫1プッシュで簡単衣類ケア:衣類の防虫、消臭、ダニよけ(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。)【効きめの秘密】効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。
1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。
ボタニカルソープの香りウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
【内容量】
13.6mL(60プッシュ分)プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
スプレー缶のくびれがポイント。
ラクににぎれてスプレーしやすい形状。

使用期間(年)スプレー後約6ヵ月間※使用環境により効果は異なります 使用可能回数60回分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする