曜日別特売

シリンダーゲージ(セットリング無

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12175339品番CG-1.55MX1
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

小さな穴の径を高精度に測定できます。
ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。

仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする