Mitutoyo(ミツトヨ)
2倍長さスタイラス(60°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12175741
品番
12AAJ041
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
触針:25
先端形状
円すい60°
先端材質
ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAJ041
先端半径(μm)
2