容量(L)30.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×440×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×385×136色ダークグレー名入れあり適合テンバコFNフタ、(嵌合)テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92種別32材質PP内寸(mm)550×390×144フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×440×150有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)545×385×136嵌合商品テンバコ 92サービス分類名入れ