シルファー
白色塗装丸型フード LHP-AD(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
150
100
150
温度(℃)
72(FD)
72(FD)
120(FD)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12177158
品番
LHP-150AD
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
丸型フードの付いたタイプです。
用途
排気用フードとして
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
72(FD)
材質
SUS304
色
N-93(半ツヤ)
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。