テープ状コーク

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 12177298 品番 23019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)

用途
エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
グレー 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
注意
※砂壁には使用できません。
※耐熱・耐油性やとくに耐水性を必要とする場合、常に水がわき出ている部分、水圧のかかる部分、浴槽・水槽内部には使用しないでください。
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17497463
2021-10-19
用途:
窓ガラスのパッキンに

サッシの窓ガラスのパッキンが劣化して4隅の箇所が剥がれてきたのでそこに貼り付けました。成形自由なので便利です

対象商品:
06178715
2021-03-10
用途:
床下換気口の浸水防止用シーリングとして
スタジオパレット 様 (サービス業)

弊社では、近年の"何十年に一度"規模の大雨での、特に床下換気口からの浸水対策品の販売準備を開始、試作品の製作にも着手しました。床下換気口のように、地面近くにあるものを、シールする場合、チューブ状のシール材では、特に下面では、見えにくいため、シールが完全ではない可能性もあります。しかし、このテープ状コークでは、あらかじめ、換気口周囲に貼りつけてから基礎にはめ込めますので、シールも完全で、作業性、品質共に満足しております。

対象商品:
17497463
2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。必要な分だけ使えて便利です。

対象商品:
06178715
2017-10-14
用途:
換気扇のシール

最近のDIYに無くなってしまい探していました
助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
06178715
2016-12-09
用途:
排水ホースと配管のすき間埋めに
農・林・水産業

使用感はとてもいいよ。
太い紐状があれば、もっと使い易いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする