ボンド変成シリコンコークQ

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120mL×10本) 注文コード 12177350 品番 #04953
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP
低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好
広範囲の下地材料への密着性に優れる
塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合)
JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品

グレー 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40〜90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941356
2023-09-13
用途:
外壁補修作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

コンクリート住宅の外壁補修作業に使用。期待通りの施工しやすさと塗装が乗りやすくて助かります。

対象商品:
34941356
2022-07-02
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化後に塗装ができるので車両のパネル合わせ部等に使用しています。リピート購入です。一度にあまり多く使用しないのでこの位の量が丁度良く、固まってしまう前に使い切れます。

対象商品:
34941356
2022-06-27
用途:
軽補修

1m程度の補修は結構あるのでチューブ式のほうが気軽に使いやすい。接着剤としても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34941356
2021-03-05
用途:
防水コーキングに
その他業種

長期的な耐久性はわかりませんが、硬化も早く(と言っても数時間以上はかかりますが)良いと思います。
コーキングガン用は余ると大変ですが、使いかけでもキャップでチューブ閉められるので少量毎使用に便利です。
量がもう少し多ければ満足でした。

2人が参考にしています
対象商品:
34941356
2021-02-15
用途:
壁紙の補修

壁紙のちょっとした剥がれの補修に使用しています。また、シンクのコーキング補修に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
34941356
2020-12-17
用途:
アパート外灯を取り換える際の下地の板の取り付け
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

板に塗りましたが、のびも良く、綺麗に塗れました。また、接着の強度も問題ないようです。

対象商品:
34941365
2020-06-24
用途:
鏡の貼り付け
創作家具工房 木工みんぐ 様

木製の小さな手鏡の木と、鏡の接着に使いました。強力に付いています。

対象商品:
34941365
2020-08-11
用途:
ボルトナットカバーの取付に使用。
建設業・工事業

取り扱いはチュウブ式なので、問題なかった。接着効果は様子みです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする