コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
コンクリート・石材シール
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(120mL×10本)
注文コード
12177359
品番
#05325
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
仕様
1成分形変成シリコーン系充てん材
成分
変成シリコーン樹脂
容量(mL)
120
使用温度範囲(℃)
-40〜90
主成分
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆