変成シリコンコーク クリアー 333ml

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(330mL×10本) 注文コード 12177377 品番 5558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。
表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
はっ水汚染が少ないです。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。
施工後に塗装可能です。
表面塗装性良好です。

クリヤー 用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に 成分変成シリコーン樹脂 材質主成分:変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-40〜90℃ 規格4VOC基準適合 使用温度範囲-40〜90℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
隙間の充填・軽量金具等の接着

変性のクリアーは助かります。何度目かのリピートです。もう少し安価になると良いのですが。

対象商品:
60846546
2022-08-26
用途:
クリアシリコン特有のオイル垂れの気になる場所に
建設業・工事業

シリコンシーラントを使用時のオイル垂れが気になる場所に利用してます。
以前は変成シリコンの近似色で対応していましたがクリアですと
場所を選ばず施工出来るので面倒がなくてイイです。
ただ、変成はウレタン系ですのでシリコンシーラントに比べてどの程度劣化が早いのかが気になります。
あと「即硬化」とありますが、指で触れても硬さを感じるまでに夏で丸1日
冬ですと2〜3日かかる感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
60846546
2022-01-21
用途:
屋外のシーリングに
建設業・工事業

クリアといえば今までは塗料の乗らないシリコンシーラントを使用してましたが
オイル垂れの黒ずみなどが気になっており試しに変成のクリアを購入してみました。
壁などへのシリコンの乗り具合は特に問題ないのですが、
乾きが遅いです。24時間経過しても表面のみが硬化してまだプヨプヨと柔らかさが続きます。
その点以外は満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60846546
2020-06-07
用途:
塗装作業時
サービス業

近くのホームセンターになかったので、こちらで買わせていただきました。思いの外、目立たなくとても重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60846546
2020-01-29
用途:
外壁補修時
建設業・工事業

変成シリコンコーククリアーは、よく外壁補修に使用しています。変成なのでコーキング後も塗料が塗れるので補修箇所が目立たないのでとても良いです。なかなか売ってないのでよくモノタロウで購入します。

対象商品:
60846546
2020-12-11
用途:
住宅外部木部ー板金間シール施工時

いつも便利に使っている製品なので、性能他、特に問題はありません。

対象商品:
60846546
2019-03-24
用途:
エアコン取付時、防水シール時
建設業・工事業

変成シリコンでクリアーを探していました。モノタロウさんで見つけて助かりました。もう少しクリアーがいいんですが。

1人が参考にしています
対象商品:
60846546
2021-04-21
用途:
家の壁のメンテナンス
製造業

家の壁のメンテナンスです。後からペンキを塗るので変成しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする