スコヤマスタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12177439 品番 SL-450
参考基準価格(税別)¥714,000 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別)
709,800

スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。
内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)
摺動の力:約2〜5 N

ストローク(mm)450 公差(μm)直角度:9、真直度:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番311-245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする