AIRREX(アネスト岩田)
AIRREX(アネスト岩田)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
AIRREX(アネスト岩田)の スプレーガン本体
AIRREX(アネスト岩田)の 重力式スプレーガン
小型スプレーガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12177676
品番
MX4010-01GC
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
DIY用小形スプレーガン。
用途
DIY用小形スプレーガン。
材質
(カップ)ナイロン
材質(本体)
アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)
質量(g)
330
空気使用量(L/min)
120〜160
塗料噴出量(mL/min)
80〜100(※塗料粘度により異なります。)
吹付空気圧力(MPa)
0.2〜0.3
カップ容量(mL)
100
ノズル口径(Φmm)
1
塗料供給方式
重力式
空気接続口
プラグ