AIRREX(アネスト岩田)
AIRREX(アネスト岩田)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
AIRREX(アネスト岩田)の スプレーガン関連商品
AIRREX(アネスト岩田)の スプレーガン部品
重力式カップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12177755
品番
MX5204AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スプレーガン用カップ。
用途
スプレーガン用カップ。
材質
塗料容器材質:アルミニウム
内容量(mL)
400
塗料供給方式
重力式
接続口
G1/4