アロンアルフアEXTRAゼリー状

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4g×10本) 注文コード 12177964 品番 5274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。
立てられて押しやすい新容器です。
ネジこみ簡単開封が可能です。
ハイスピード接着タイプです。
ゼリー状なので充填接着が可能です。

透明 用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。 仕様高粘度型 成分シアノアクリレート系 質量(g)22 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)3(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89590024
2022-04-11
用途:
土質試験
建設業・工事業

土層実験用排水ホースの固定・止水に使っています。注入直後に接着剤が流れず、充分な強度が得られ、止水もできるのでとても満足しています。

対象商品:
89590024
2021-11-28
用途:
小物の接着
製造業

適用直後に接着剤が流れる事なく、充分な接着が得られて満足しています。

対象商品:
89590024
2019-10-18
用途:
色々なものの接着

使いやすくてゼリー状のものが強くて長持ちでおすすめです

対象商品:
89590024
2018-10-30
用途:
革製ソファの接合紐の綻び修理

速乾がすばらしく、しかも強力な接合性には驚くばかりです。
25年前に気に入り購入した高価な革製ソファなので、大切に扱い、手入れも入念にしていたのですが、革と革とを繋ぐ縫い紐に綻び始めて仕舞、何とか修理したいと思い、アロンアルファEXTRAゼリー状をモノタロウで購入いたしました。 接合にあたり、ノズルもよく考えて整形してあり、結果と合わせ、大いに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89590024
2016-08-14
用途:
グルーガンで盛った上から、これを塗ると、とても丈夫なプラスチックになる。

力がかかるプラスチックの部分を、グルーガンで盛って、その表面に、これを塗ります。 そうすると、かなりの力がかかっても、びくともしません。 また、グルーガンだけ盛って、そこを手で触っているとグルーガンの部分が手油に犯されてすり切れるので、それを防ぐのにも使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする