曜日別特売
30145 アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ 12178007

アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)

(13件のレビュー)
内容量1箱(20g×5本)
内容量1箱(20g×5本)注文コード12178007品番30145
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK

用途
合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着
電子・機械部品・メッキ製品の接着に
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム仕様低粘度型成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06177997
2023-10-04
用途: 模型作製のため
農・林・水産業

バルサ接着のデフォルトです。
容器の樹脂の硬度が低いため他社のキャピラリーノズルを使用すると容器が歪んでしまいます(接着剤が流れないようにしっかり装着します・・・)。
その点は要改良ではないでしょうか。

対象商品 : 06177997
2023-12-08
用途: メッキ商品の接着
株式会社SPIRIT卸売・小売業

メッキ商品に使用可能と記載が有ったので購入したら、接着されたと思いきや、剥がれる。
出来ないことを記載するのは良くない。
通常の金属なら問題ないのだろうけど。

対象商品 : 06177997
2023-02-22
用途: メガネの修理
その他業種

溶接の剥がれたところをこれで修理しました。粘度が低いのでぬれが良いです。専用のプライマーで下処理してあげると、瞬時に硬化して、強固になります。接着面積が小さいにもかかわらず、強固に結合し通常よりかなり耐久が向上しております。

対象商品 : 06177997
2020-03-01
用途: 木材の木口の補強
その他業種

変形防止のため鉋台の木口に染み込ませてプライマーで固めています。サラサラで染み込みやすく木口が良く吸い込んでくれます。また毛細管現象を利用してひび割れの補修にも使用することがあります。

対象商品 : 06177997
2019-07-04
用途: 金属とプラスチックとの接着に。
建設業・工事業

市販のものよりも粘度が小さく、水のようでした。接着力・時間とも強力で問題なく使用することができました。空気中の水分と反応して接着するようですが、アルミ製の包装で長期保管は大丈夫なのか心配になりました。使用目的は果たせるので、この容量でこの価格は納得のいくものでした。満足しています。

対象商品 : 06177997
2019-10-02
用途: 模型の接着に。
K'sデンタルワークス製造業

ベタ付きが少なく、ピンポイントで接着でき作業しやすいので重宝してます

2018-09-10
用途: 各種接着作業に

20gタイプの瞬間接着剤の場合、使おうと思ったときにノズルが詰まっていて出ない、針で穴を開けなおさないとダメと言う場合が多いですが、この容器はそれが無いと言うのが素晴らしいです。
ストレスなく作業できます。

対象商品 : 06177997
2018-10-13
用途: 木工の接着に。
株式会社タンク

木工をする時、頻繁に治具を作り替える必要があり使っている。簡易でありながら信頼の接着力に満足をしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする