アロンアルフア(スティックエクストラ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×10本) 注文コード 12178016 品番 #04793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。

主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型 成分シアノアクリレート系 主成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09239492
2022-04-22
用途:
ナイロンコードを接着
Beads Studio アミ 様 (教育・研究機関)

ナイロンコードでバッグなどを製作していますが、強力で、一度塗りでしっかり接着できます

対象商品:
09239492
2018-10-01
用途:
小さなパーツを付けるときに使用します
製造業

先が少量コントロールできるようなつくりになっていて使いやすいです。

対象商品:
09239492
2015-11-13
用途:
プラスチック貼り付け

問題なく使えた。

対象商品:
09239492
2014-10-22
用途:
ラインストーン等の細かい飾りの修理に使用しています。
スズキ株式会社 様

接着面を大小調節できて細かい作業に最適だと思います。
一つ難を言えば使用後の容器の安定感の無さで普段は倒れないように仕舞って置きますが、何かの拍子で横倒しになった状態で時間経過してしまうと蓋が取れなくなってしまって残量が有るのに使用できなくなった事も度々あります。
使用中に机の上から落下してそこらじゅうに接着剤が付いてしまい困った事もあります。蓋の開閉方法等と容器の安定感が有るともう少し使い易いかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする