#04612 アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ 12178050 #04612 アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ 12178050 #04612 アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ 12178050

アロンアルフア EXTRA 速効多用途

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×10本) 注文コード 12178050 品番 #04612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。
液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。

用途
プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。
難接着素材であるEPDMも接着可能。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 質量(g)21 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10〜35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
各種補修
医療・福祉・介護関連業

革製品、木工製品を主体で使います。長期保管していても液が固まってしまうことが少ない印象です。

対象商品:
37042862
2024-07-26
用途:
仕事道具等の接着用

随時、冷蔵庫にストックしています。
しっかり粘着もあり使いやすいため多様しています。
製品上の問題だと思いますが、容量が多いと助かりますね。

対象商品:
12178050
2023-03-04
用途:
プラスチック製品接着

価格も安価で満足しています。配送も迅速で助かります。

対象商品:
37042862
2022-10-24
用途:
機械の修理作業時
製造業

言わずと知れた商品で、どこでも購入できますが、ネット購入で、納品が早いので助かっています。

対象商品:
37042862
2022-10-03
用途:
製作消耗品
製造業

強力で速乾性もあり使用しやすいです。ほとんどの物に対応可能だと思います。

対象商品:
37042862
2021-12-02
用途:
DIY用に
ADS 様

プラスチックのパーツが割れたので補修用に。久しぶりに購入したのですが、容器の形状だったり、接着剤としての機能など進化しているなあと感心しました。多用途ということで今後もDIYに活用していきたいと思います。

2021-05-31
用途:
階段手すり修理
その他業種

階段手すりの支え部分が折れてしまったので、ヤスリで削って表面を綺麗にしてから使用しました。うまく引っ付きました。手で揺すって確認。
大丈夫みたいです。

対象商品:
37042862
2021-06-30
用途:
ちょい欠け修復用

色々な素材に使えるので重宝しています。
一般用もこちらも複数購入していて、パッケージから出して保管しているので、使用できる素材の表示をパッケージだけでなくケースにも表示してほしいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする