アルコール除菌ウェットシート アナと雪の女王

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 12178051 品番 C01376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルコール配合タイプの除菌シート。かわいいキャラクターのデザイン。拭くだけでテーブル周りや身の回り品を除菌・抗菌できます。手や指の汚れ落としにもご使用いただけます。ふんわりとやわらかな肌ざわりのシートです。

用途身の回り品の除菌に 成分水、エタノール、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 内容60枚入×12P シートサイズ(mm)180×125 効果除菌
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※火気の近くで使用・保管・廃棄はしないでください。
※アルコールに弱い方や乳幼児には使用しないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※変色・変質のおそれがありますので、桐、白木、壁紙、ニスやペンキの塗装面、スチロール製品や革製品などには使用しないでください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする