AFF WARE
AFF WAREの PCアクセサリー
AFF WAREの ケーブル
AFF WAREの 変換・延長アダプタ
HDMI-VGA変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12178069
品番
AFF-HDA009-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途
HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ
金メッキ
オス形状
HDMI、VGA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(オス)
コネクタ2
VGA(オス)