アロンアルフア EXTRA 耐衝撃

(14件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×10本) 注文コード 12178095 品番 #04655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。
金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。

主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 特性耐衝撃、耐振動 用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 質量(g)21 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37042887
2024-05-18
用途:
精密機器修理等
株式会社LLG 様 (その他業種)

他の方のレビューを見て購入しました。
アロンアルファ=すぐ使えなくなる(キャップが固まって)
というイメージでしたがこちらは
最後まで綺麗に使えて耐久性も抜群です!

対象商品:
37042887
2020-10-19
用途:
金属の接着

液だれもせずとても塗りやすいパッケージでした。小さい金属同士を接着するために使用しましたがしっかりくっついて今のところ問題ありません。
耐久性もあれば今後もリピします。

対象商品:
37042887
2020-02-02
用途:
いろいろな用途に使える
製造業

安くて使い勝手が良いので、掃除、メンテナンスいろいろな用途に使えるので重宝します。

対象商品:
37042887
2019-11-28
用途:
ベランダなどの日よけの固定など
医療・福祉・介護関連業

ベランダでの使用でも、かなりの接着力があり、今まで使用していたものの中では、ダントツです。

対象商品:
37042887
2020-08-17
用途:
全般作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品ということで購入。またリピートの予定です。

対象商品:
37042887
2019-10-18
用途:
各種補修用
建設業・工事業

アロンアルファの種類でも最強クラスの逸品でここ数年はこれしか買った事がありません。

対象商品:
37042887
2019-03-19
用途:
工作用

ラジコンカーのタイヤ固定に使ってます。衝撃に強いのが決め手です。新しい針キャップがなかなか調子イイかな?

対象商品:
37042887
2017-11-09
用途:
ドアノブの固定
教育・研究機関

なかなか長持ちする接着剤がなかったので,試してみているところです。今のところ,しっかりくっついていて外れる感じはしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする