アロンアルフア(プラスチック用)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×10本) 注文コード 12178104 品番 32114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2液接触型。専用プライマーにより、ポリエチレン・ポリプロピレンが接着できます。

主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン 用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンの接着。 成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
スクーターのメンテナンス作業
建設業・工事業

スクーターのカウルに多いPP製の部品の修理に使用しました。

対象商品:
06177945
2024-07-16
用途:
家電の修理用

家電品の部品が折れてしまい、確認したところポリプロピレンだったので本品を購入しました。とりあえずくっついたけどどれくらいの強度かはわかりません。

対象商品:
06177945
2020-10-10
用途:
3Dプリンター造形物の接着
製造業

PLA材の3Dプリンター造形物を接着するため購入しました、問題なく接着できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06177945
2020-07-24
用途:
自動車整備
frosch 様

しっかり着いてとても安心して使用できました。とてもよい商品だと思います。

対象商品:
06177945
2023-11-06
用途:
PP割の接着
その他業種

PPバンパー割の接着剤として使用しましたが、あまりうまくつきませんでした。

対象商品:
06177945
2018-10-02
用途:
3DプリントPLA材質どうしの接着に使用
その他業種

3Dプリンターで印刷したPLA材質どうしの接着で何が1番良いか検証しているブログを拝見して、1番適していたのが当アロンアルファでした。それを参考に購入してみました。使った感想は良い結果な気がします。

対象商品:
06177945
2014-06-16
用途:
ストレインゲージ貼り付け用

さすがアロンアルファです。安心して使えます。

対象商品:
06177945
2017-06-10
用途:
ボディ補修

まったく接着しない、使いずらい 他のs社の物で接着しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする