アロンアルフア(木工用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×10本) 注文コード 12178129 品番 32014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強力。高粘度。スピード接着。
しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。

主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。 成分シアノアクリレート系 エコマーク認定認定 粘度高粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118034

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06177911
2021-12-25
用途:
小さい木片をつける時に
金融・保険業

木工用接着(セメダイン・ボンド)は、小さいものを付けるのに圧力をかける際に動いてしまし、乾燥に時間がかかるので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする