マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック) 容量(μL)1000 タイプスタンダード 注文コード12178166 品番BS-TIP-121053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は容量・タイプ5種類から選べます 他の種類を見る

高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製
最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能
高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上
EOG滅菌済みのラック包装タイプ
RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー

材質ポリプロピレン(PP) タイプスタンダード 容量(μL)1000 本数(1ラック当たり)100
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする