マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック) 注文コード 12178306 品番 BS-TIP-121002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製
最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能
高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上
EOG滅菌済みのラック包装タイプ
RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー

材質ポリプロピレン(PP) タイプスタンダード 容量(μL)10 本数(1ラック当たり)96
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする