#25824 ウッドパテ コニシ 12178549

ウッドパテ

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1kg×12缶)
タモ白
内容量1箱(1kg×12缶)注文コード12178549品番#25824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。

用途
フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
タモ白成分アクリル樹脂系エマルジョン形形状ポリ缶主成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※本品は小さな箇所の充てんにお使いください。幅または深さが5mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にひび割れ・凹みが目立ちます。5mm以上の充てんには[ボンド ウッドエポキシ]をお使いください。
※浴室内木部などの常に水がかかる用途や、金属に接触する所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53378414
2023-12-01
用途: 塗装作業前準備
その他業種

使い勝手は良かったです。
途中仕舞う際の工夫が必要かと思います。

対象商品 : 53378423
2022-11-10
用途: 床の表面の補修

年が経つに連れて床材の;表面が剥がれてきました。ペーパーがけのあと、シーラーを塗り、最後にこのパテを利用しました。歩いても剥がれることはなく良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 53378414
2020-10-24
用途: 室内隙間埋め
建設業・工事業

チューブ入りのものよりもかなり格安の袋入りですが、毎回やっぱり袋から絞り出したり残りを封をしたりがやや面倒だと感じる。
袋の切り口をキレイにしておかないと次回使用する時に、乾燥したパテのクズがボロボロ散る。
少し高くなっても良いから、簡易フタのようなものを袋に付けてほしいと本当に願っています。
それ以外は良い製品だと思う。

6が参考にしています
対象商品 : 58464384
2018-12-11
用途: 床の補修
日本推進建設株式会社

床の穴埋めに使い48時間後サンダで削ったのですが、穴の部分は水平にするのは難しく、やせてしまったかのように、下がってしまいます。慣れるともっとうまくなるかも。

対象商品 : 58464384
2017-12-21
用途:
農・林・水産業

手すりなどの取り付けで傷んだヶ所の補修に利用しております。

対象商品 : 58464384
2016-10-09
用途: 赤土の壁の補修に
農・林・水産業

この商品は、あんまり赤土が入っていない割に高いんだ。だから、2個も買ってしまった。でも、まだ補修する所があるんだ。いい所は、すぐに固まるし、赤土に似ている所がいい。だから、この商品には、はけがいるんだ。自分は、こてを使っていたんだ。だから、すばやくしないといけないんだ。だから、このウッドパテは、木材補修用なんだ。

3が参考にしています
対象商品 : 58464384
2016-08-09
用途: φ50×40程度の穴埋め

表面が硬化するだけで内部は硬化しません。
恐らく大気に依る酸化で硬化するのでしょう。
大きな穴等には不向きです。塗装は想像していた
色合いが出て良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする