ウッドエポキシ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90g×5個) 注文コード 12178576 品番 #26156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可

特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修 色調ラワン ※他1色 性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分エポキシ樹脂 用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54497005
2024-03-09
用途:
木材の節目の穴埋め
Paleo 様 (卸売・小売業)

使いやすく見た目も綺麗に木材の節目の穴を埋めました。
強度については、今後を観察します。

対象商品:
54496996
2022-10-21
用途:
フローリングの隙間や傷の修復
不動産業

好きな分量だけ取出し2種の材料を混ぜると硬く固まるので、ちょっとした木材の修復に気軽に使っています。色などを考えると普通にパテとして売っている商品を使うよりコスパが良いのではないかと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
54497005
2022-06-01
用途:
木工作業の穴開け補強用
農・林・水産業

ダイニングの椅子にキャスターを取り付けるため、鬼目ナットを埋め込む穴を開けたところの補強用に購入しました。
こういったエポキシ樹脂の使用は初めてなので、正直強度がどうなのか不安がありましたが、鬼目ナットの周辺にウッドエポキシを塗り付けてから埋込穴にねじ込み。
4時間ほど乾燥させてからキャスターを取り付けました。
体重70Kgの私が2週間ほど毎日座っていますが、現時点でぐらつき等の不具合はありませせん。
エポキシ樹脂の強度は大したものだと感心しております。

4人が参考にしています
対象商品:
54497005
2021-10-29
用途:
木材の穴の補修
サービス業

2個を混ぜるタイプなので深い所も固まって良い。強度もかなりあり良い。
大きい穴の補修用にもっと容量の多いタイプのものがあればコスト的に良いと思った。
2つを混ぜる時ボソボソとかけらが下に落ちるので、もう少し物性を変更してもらえると良いと思った。

2人が参考にしています
対象商品:
54497005
2021-04-26
用途:
木材の補修
教育・研究機関

付属の手袋はあっという間に破れました.せめてラテックスにして欲しいです.商品自体の操作性はいいです.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする