東和産業
東和産業の 日用雑貨
東和産業の 圧縮袋・収納袋
激速ふとん圧縮パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12179155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
バルブ全体が大きいので空気を一気に吸えます。
弁が持ち上がりやすく、空気の通り道が広い構造です。
大きなやわらか弁で様々な掃除機のノズルにフィットします。(特許申請中)
材質
本 体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール
寸法(mm)
1100×1000
サイズ
M
タイプ
M
適合サイズ
布団