激速ふとん圧縮パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12179180 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

バルブ全体が大きいので空気を一気に吸えます。
弁が持ち上がりやすく、空気の通り道が広い構造です。
大きなやわらか弁で様々な掃除機のノズルにフィットします。(特許申請中)

材質本 体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール 寸法(mm)1300×1000 サイズL タイプL 適合サイズ布団

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする