STMふとん圧縮パック2枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 12179198 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で、多くの掃除機タイプにフィットします。
立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)
出し入れしやすいワイド幅です。
つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャック。
本体にスライダーが取付済です。
Mサイズはシングル掛けふとんに、Lサイズは大きめのふとんに適しています。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール 寸法(mm)1100×1000(1枚あたり) サイズM タイプM 適合サイズ布団

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする