MVG座ぶとん圧縮パック1P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12179365 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【出し入れらくらくチャックタイプ】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすく、カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン 寸法(mm)1200×900×500(マチ)【フィルム厚:55μ】 適合サイズ座布団

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする