羽毛ふとん圧縮パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12179381 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸引する空気の量を調節することでふとんの種類に合わせて圧縮します!羽毛ふとんならソフト圧縮
羽毛への負担を軽減!
羽毛ふとんの生地へのシワを軽減!羽毛ふとん以外ならハード圧縮
かさばるふとんを約1/3に圧縮!

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン 寸法(mm)1200×900×500(マチ) 適合サイズ布団

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする