SN 衣類整理袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12179417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

通気性に富む素材を使用していますので、カビがつきにくく保存用に便利です。
セーター・トレーナーが8〜10枚スッキリ入るサイズです。
押入れ、クローゼットへの出し入れに便利な持ち手付です。
収納物がわかる透明窓付です。
上ブタ開き式、両面ファスナー付ですので中身の出し入れが簡単です。
ゴミやホコリがつかず、大切に収納できます。

材質【本体】ポリプロピレン、【窓】ポリエチレン 寸法(mm)500×320×240 適合サイズ衣類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする