曜日別特売
CA-064 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン 12179477

CA-064 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン 12179477
CA-064 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン 12179477
CA-064 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン 12179477
CA-064 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン 12179477

瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(3g×20本)
内容量1箱(3g×20本)注文コード12179477品番CA-064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。
ピン無しで安全に開封できるので、安全です。

用途
アクセサリーや小物の接着
プラモデルの接着
金属模型の接着
陶磁器の置物の接着
種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
注意
※布、紙、皮革に染み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等には使用できません。
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34753013
2022-06-09
用途: 社内における様々な修繕
卸売・小売業

接着強度、硬化時間、共に満足のいくものだと思います。

対象商品 : 34753013
2022-06-01
用途: プラスティック同士の接着

接着はできましたが、タレが多いのでもう少しジェル状のものを探しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34753013
2021-07-20
用途: くっつけたいとき

値段と量がとてもいいです。開けても次回使うときも固まらず、変わらずよくつくのでいつもこれ使ってます。

対象商品 : 34753013
2021-07-08
用途: ゴムの仮押さえ
教育・研究機関

ゴム紐に点付けして一時的に固定するための購入しました.正規の使い方ではありませんが,便利です.

対象商品 : 34753013
2017-09-17
用途: 接着に使用

いつも安くてよい品物で感謝しております。ありがとうございました。

対象商品 : 34753013
2016-02-24
用途: カーボン粉の硬化

最後に1滴までも接着力が低下しない、風邪?を引かない、固まらない。粘度もちょうど良い。

対象商品 : 34753013
2014-10-08
用途: 靴の修復
通販ラボ

靴の先端のゴムが破れたために、購入しました。近所のホームセンターでは販売していなく、しかも、安く購入できてよかったです。

対象商品 : 34753013
2013-06-11
用途: 日常

接着力もいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする