瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20g×10本) 注文コード 12179520 品番 CA-062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。
ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。
使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。

用途
硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
釣り具、手芸のビーズなどの接着に。
容量(g)200 質量(g)44 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ 付属品極細ノズル、乾燥剤 粘度低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、超スピード 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※手袋を使用する場合は布・革製でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので目に入れないよう充分注意する。
※皮ふを数秒で接着するため皮ふにつかないよう注意する。
※衣服に付くととれないので注意する。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
※使いきってから燃えないゴミとして捨てる。
※容器を解体しない(液もれ危険)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする