東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
NSR 洗濯ピンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
12179548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
35×12×55(1個あたり)
色
ブルー
タイプ
小型ピンチ
入数(個)
20