東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
NSR ランジェリーピンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(16個)
注文コード
12179591
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
はさみ面にギザギザがなく、ランジェリー等をやさしくはさんでピンチあとが残りにくい凹凸面構造
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
32×17×60(1個あたり)
色
ホワイト
タイプ
小型ピンチ
入数(個)
16