東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
NSR 竿ピンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
12179627
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
シーツやバスタオル干しに便利です。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
68×11×80(1個あたり)
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
入数(個)
10