東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の ボディタオル/ボディブラシ
リラケアボディブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12179846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
やわらかくコシのある毛を使用した泡立ちのよいボディブラシです
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル
寸法(mm)
73×40×350
色
ホワイト
種類
ブラシ