室内かべ補修材 かべパテ

(41件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300g×10個) 注文コード 12179940 品番 HC-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。

用途
室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
白色 付属品ヘラ、ヤスリ 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン系 容量(g)300 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となるため、2〜3回に分けて塗り重ねてください。
※乾燥させてから塗り重ねてください。
※はみ出した部分は濡れた布ですぐに拭き取ってください。
※仕上げサンディング用のサンドペーパーは120番で表面をならし、320番で仕上げると表面がよりなめらかに仕上がります。
※乾燥後の切削加工や、釘、木ネジ等の使用は、充てん後3日〜1週間以内に行ってください。
※研磨は充てん後、24時間以降に作業が可能となります。
※塗装をする場合は必ず水性タイプを使用し、充てん後3日以降に作業を行ってください。
※金属に触れる部分には使用しないください(完全硬化後は金属が触れても問題はありません)。
※直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管してください
※2℃〜35℃以下の場所で保管し、使用すること。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598322
2026-03-01
用途:
プレートの穴埋め

施設内の金属プレートにある複数の未使用の穴を埋める(径10mm,
深さ2mm)パテとして数種類(メーカー複数)購入しました。
この製品ですが、塗る作業(寝せた状態)は他製品と比べると作業性は良かったと思いますが、乾いた後のヒビ割れが一番目立ちました。
作業目的では不具合が出るかもしれません。

対象商品:
06598322
2024-03-20
用途:
石膏ボード

石膏ボードの継ぎ目とビス止めの凹みに使用しました。用量も十分で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06598322
2024-05-05
用途:
壁紙の張り替えに
星運送店 様 (運輸・通信業)

壁の下地作りに試用しました。とても使いやすく、硬化も速いので仕事が捗ります。

対象商品:
06598322
2023-03-03
用途:
壁クロス貼替え時下地処理として
不動産業

整形しやすく満足しています。量が必要ですが盛る時間差を考えますと、既存容量が複数同梱での割安パッケージがあれば助かります。

対象商品:
34918721
2022-05-18
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

日曜日大工で木材の修正や、ネジくぎの穴埋め用に購入しました。水分量が多めで柔らかく伸ばし易いです。乾燥すると痩せるので数回繰り返せば綺麗に仕上がります。

対象商品:
06598322
2021-11-04
用途:
内壁の穴の修復
その他業種

壁穴補修用に購入しました。
壁穴2か所だったので大容量の物と迷いましたが、
小分けパックになっている方が扱いやすいと思い2個購入。
ビニール袋の端を切ってケーキのクリームを絞るように
修復穴の隙間に注入でき扱いやすいので少量利用で便利。
乾燥時にひび割れが出たので乾燥後再度ひびを埋め、
乾燥→細かいヒビを2度埋め紙やすりで仕上げました。

対象商品:
06598322
2022-02-07
用途:
店舗改修工事
まるちゃん 様 (飲食業)

ホームセンターより遥かに安く購入できます。
モノタロウさんは安くて、早くて、安心して資材が購入できます!非常に貴重な存在です!

対象商品:
06598322
2021-05-05
用途:
天井修理
農・林・水産業

コスパがよくとっても、便利です。
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする