へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ

(65件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200g×6個) 注文コード 12179958 品番 HJ-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。

用途
木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
アイボリー 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
注意
※塗料の種類によりハジキ、フクレなどの不具合が生じる場合があるため、あらかじめ目立たない箇所で、確認うえ使用してください。
※乾燥するまでの間、雨などにあたらないようにする。
※浴槽・台所などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所には使わない。(シリコーン系の「バスコークN」を使用してください)
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※皮ふについた時は、紙や布でふきとり、石けんで水洗いをする。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
木工作業
建設業・工事業

これまで、違うメーカーの物で色々試してみましたがあまり良く無く困っておりましたが、この製品を試して凄く良かったので、追加注文しました。

1人が参考にしています
2024-11-08
用途:
これは結構使いやすくて便利です
不動産業

いろんな用途で使えます。あれば便利ということで、なくなりそうな今つかっているものの次という事で購入しておきました。

1人が参考にしています
対象商品:
34918737
2024-06-27
用途:
展示壁の下地補修

美術展の壁面を塗り替える際に、ビスで穴があいた箇所をこちらの穴埋めパテで補修するために使用しています。その後にサンダーをかけ、塗装するのですが、収縮もほとんど無く、とてもきれいな下地を作ることができるため、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34918737
2024-04-23
用途:
趣味の 模型・工芸・DIY の塗装前の下地仕上げ作業
株式会社テクノス 様

下地仕上げ用として最高に使い易く 大満足。
従来 ラッカーサーフェサー、パテ等を使用していたが、それらに比し 本品は水溶性で扱いやすく、子供の工作にもお薦め (筆洗い等 後片付けも楽)。
 収縮は少なく、乾きも早く、ペーパー仕上げも楽々で文句なし。
ただ 表面強度はさほど高くないので、摩擦・打撃のある部分には不向きではあるが 使い勝手は最高の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34918755
2024-02-16
用途:
砂壁の穴埋め
農・林・水産業

適度な粘度で作業がしやすいです。少しづつ仕上げると良いと思います。

対象商品:
34918737
2023-08-30
用途:
小さな傷や穴埋め
くろしお文化舎 様

水性なので作業がしやすく、細かいところには指で塗れるので重宝しています。固まった時の強度も十分です。

対象商品:
12179976
2024-02-15
用途:
壁の穴埋め
和田工業株式会社 様 (製造業)

付属のヘラが小さいのでこんなに小さいならいらないのでは?
と思いました

1人が参考にしています
対象商品:
34918755
2021-08-20
用途:
壁紙の下地
製造業

壁紙の下地用で購入しました。使い勝手もよく、良い商品です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする