STM衣類圧縮パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12179995 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

押入れ用衣裳ケースに適したサイズの圧縮パックです。
スティック掃除機に対応しています。(外してハンディになるタイプにも)
従来型掃除機(キャニスタータイプ)にも対応しています。
やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で多くの掃除機タイプにフィットします。
立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)
出し入れしやすいワイド幅です。
つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャックです。
本体にスライダーが取付済です。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール 寸法(mm)1000×800×320(マチ部) 適合サイズ衣類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする