種別40容量(L)39.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)472×367×305有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×290色ブルー名入れあり材質PP質量(kg)1.99内寸(mm)422×322×300フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×367×305適合カード差し両短辺T1型-A外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)305有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×290外寸法・奥行(mm)367コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ 8サービス分類名入れ