TMC
TMCの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TMCの 工具差し
TMCの その他用 工具差し
ハンガークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12180396
品番
BS-982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
全長(mm)
140
色
ブラック
材質
POM/アルミ
質量(g)
20
用途
手袋やタオルの吊り下げに