曜日別特売
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466

 

VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466
VP500 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ 12180466

真空パック包装機 VP500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12180466品番VP500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。
真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。
キャスター付きで移動が簡単。
市販の真空包装袋が使用できます。

用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズシール幅(mm)最大480付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ寸法(mm)500×600×170(チャンバー室)電源(V)三相200(50/60Hz)消費電力(W)950本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉)本体質量(kg)90
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。重量物ですので荷下ろしの為の機材が必要です。
電源は三相200Vです。本体の電源コードにコンセントプラグは付属しておりませんので、お客さまで設置作業を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1につき25,000/税込27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする