乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12180536 品番1.628-405.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。

材質コンテナ:樹脂製 ダストコンテナ容量(L)12 質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378 パイプ径(Φmm)35 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V)100 (50/60Hz) 電源コード(m)4 用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋

商品説明動画

ゴミや土、小石、水まで吸い取れる!ケルヒャー「 乾湿両用バキュームクリーナー」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
倉庫掃除
農・林・水産業

主に乾いた場所での使用です。コンパクトで操作性がよいです。寒いせいか電源コードが硬いです。水を想定しての使用は、考えていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする