プチエチケット&トイレ1回

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12180579 品番CPT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

抗菌・消臭凝固剤で排泄物・吐瀉物を固める!
UVカットの真っ黒な処理袋
抗菌・消臭袋に収納!のトリプルバリア!
凝固剤は抗菌・抗ウイルス対応
嫌気性細菌(大腸菌など4種)真菌(カンジタ菌)の5菌種を用いて抗菌試験を行い、3ヵ月後まで抗菌効果が持続する事を確認しました。(検査機関:株式会社食環境衛生研究所)
1種のウイルスで不活化効果が試験で確認されました。(検査機関:株式会社食環境衛生研究所)
悪臭の原因であるアンモニアをはじめとした4種の物質で消臭効果を発揮。
3ヶ月後まで消臭効果が持続することが試験で確認されました。(検査機関:独立行政法人大阪産業技術研究所)
収納袋は消臭、抗菌試験をクリア
配合された無機系抗菌・消臭剤が排泄物の様々な臭気を吸収・除去し、消臭力を発揮することが試験で確認されました。(検査機関:一般財団法人カケンテストセンター)
食中毒の原因となる3種菌に強力な抗菌力を発揮することが試験で確認されました。(検査機関:一般財団法人カケンテストセンター)
処理袋(黒)は丈夫で透けません。
処理袋は厚手で丈夫、ライト等でかざしても透けません。
使用後の凝固剤は紫外線で分解されやすいため真っ黒にいたしました。
災害、渋滞、車・船酔いにも便利です!
抗菌・消臭、抗ウイルスの凝固剤と抗菌・消臭袋で二重の安心!
ポケットテッシュ8枚(4組)1個も付いてます。

材質【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン 厚さ(μm)30(処理袋) 寸法(cm)約60×65(処理袋)、約30×26(巾着袋) 寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白) セット内容抗菌性・消臭性凝固剤 7g:1個、処理袋(黒):1枚、抗菌・消臭収納袋(小):1枚、ポケットテッシュ 8枚(4組):1個 マチ(mm)240(収納袋/白) 使用可能回数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする