用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。容量(L)36.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)593×388×206有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)535×332×187色ブラック名入れあり種別ED36材質導電性PP質量(kg)1.89内寸(mm)545×341×200フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×388×206表面抵抗値(Ω)10-6適合カード差し両短辺T2型外寸法・幅(mm)593外寸法・高さ(mm)206特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)535×332×187外寸法・奥行(mm)388コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-54サービス分類名入れ