携帯トイレ100回C真空パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12180615 品番CPT-100C
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特許出願済み 特願2019-134416号近年、ゲリラ豪雨、集中豪雨、台風の大型化などで洪水被害は常態化しています。急激な増水・浸水で備蓄品が水に浸かり使えなくなる場合も考慮してトイレ100回セットを防水仕様にいたしました。【持ち手が施され運搬が容易に】ポイント1段積みに強い。1箱で120kgに堪えられるポイント2浸水・水没に強い。10日間の耐水・耐圧試験をクリアポイント3コンパクトサイズ。B5より小さい安心・安全・衛生的な、10年間長期保存ができる抗菌処理凝固剤メーカーの抗菌処理凝固剤は、ノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。用を足した後に振りかけると液体を吸収し素早く固め、凝固時に臭いの発生源を包み込むのでアンモニア等の臭いを広げません。抗菌・脱臭で安心・安全です。抗菌処理凝固剤袋はアルミ貼りで紫外線と空気をカットでき、内容物を劣化から守ります。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。いざと言う時に備蓄品の使用期限切れの心配がないよう、10年間の長期保存ができるので安心です。10日間耐水試験品を公的機関で圧縮強度試験耐水試験10日間クリア後、耐水試験品および、比較のためメーカー同シリーズの「100回セット(緑)」「100回セットB(オレンジ)」の3点を公的機関にて圧縮強度試験を実施。フィルムパックが強度アップに繋がった事は一目瞭然です。また形状もほぼ保たれ、他2点とは違い試験後もフタを閉める事もできました。再保管も可能です。箱1つで120kgの重さに堪えられる事が試験で証明されましたので、備蓄の際には積み重ねることで省スペース化も計れます。環境にも配慮した、透けない処理袋処理袋(黒)は、地球環境に優しい再生LLD-ポリエチレン製です。収納された内容物(排泄物)が見えないように黒色着色していますが、その濃さは既存袋よりかなり濃く、ライトにかざしても透けて見えません。厚さは30ミクロンと強くて丈夫。一時保管・廃棄の際は使用済処理袋を同梱の収納袋(白)に入れまとめておけます。

厚さ(μm)30(処理袋/黒)、20(収納袋/白) マチ(mm)240(収納袋/白) セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、抗菌・消臭収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚 質量(g)7(凝固剤) 材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン、【真空パックフィルム】ナイロンポリ 寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白) 使用可能回数100 寸法(cm)約60×65(処理袋/黒) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178 質量(kg)約3.4(セット箱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする