車載9点セット真空パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12180640 品番VP-CAR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

なんとしても生き延びる。車外退避の必需品セットです。真空パックにする事で、高低温による内容物の膨張・収縮を抑え、酸素を遮断して長期保存が出来ます駐車環境により、車内温度はプラス75 度からマイナス45 度位になります。その過酷な環境に耐えられるよう環境負荷試験を行いました。内容物保護に欠かせないのが真空パック、温度により膨張・収縮を繰り返す物品を大気圧で押さえ、大気を遮断して、形状変化・酸化から守ります。化粧品扱いのウエットティッシュを採用「エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ」はノンアルコールであぶら汚れ・消臭・保湿・メイク落とし・感染予防など、全身がくまなく拭けます。防災備蓄用品としては国内No.1の納入実績(官公庁・自治体・学校・民間企業等)を誇っています。肌にやさしく清潔を保ちます。忘備シールで収納忘れ防止、安否確認シールで伝言を残す忘備シールをダッシュボード等、目立つ所に貼って、収納忘れを防止、日付記入で入替え日の管理に。安否確認シールには「避難先、日時」「負傷状況」など伝えたい事を記入して車内の見えるところに貼って下さい。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×189×60 質量(kg)約1.1 セット内容タオル×1、軍手×1、4層防寒・防風アルミシート×1、エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ×1、7年保存水500cc×1、個包装マスク×3、zコンパクトイレ 携帯トイレ2回分 テッシュ10W 2個付×1、安否確認シール・忘備シール×各2、ペグシル×1、スーパーバランス×1 人数1人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする